メディックス
メディックスの 鋼製小物
メディックスの 剪刀
メディコン外科剪刀反型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
片尖、反型
注文コード
19608137
品番
03.07.14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
タイプ
片尖、反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B1X00002000004
松吉医科器械コード
05-2045-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器