メディックス
メディックスの 鋼製小物
メディックスの 剪刀
メディコンデリケート剪刀反型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19608295
品番
02.41.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
タイプ
反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B1X00002000004
松吉医科器械コード
05-2040-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器