フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
持針器(ヘガール氏)T/Cチップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
19-2785-01
注文コード
19608417
品番
E007-014X
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
松吉医科器械コード
19-2785-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器