持針器(ヘガール氏)T/Cチップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード19-2785-02 注文コード19608426 品番E007-016X
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は松吉医科器械コードなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 全長(mm)160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002 松吉医科器械コード19-2785-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする