ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 鋼製小物
ARAi(荒井製作所)の 持針器
持針器(ヘガール氏)ダイヤチップ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
05-2110-21
注文コード
19608478
品番
MY-9165SS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
材質
ステンレス(SUS420)
松吉医科器械コード
05-2110-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201103502
医薬品医療機器等法
一般医療機器