持針器(マッチュウ氏)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード22-2234-01 注文コード19608505 品番MY-9170M
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 全長(mm)190 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000013 松吉医科器械コード22-2234-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19608496
2022-06-24
用途:
動物の手術縫合
株式会社ライトハード 様 (農・林・水産業)

購入してから半年ほどですが使用後洗浄して煮沸しておりました。しばらくそのままにお湯の中においていたらバネ部分のところが折れてしまいました。

対象商品:
19608496
2021-10-10
用途:
外科縫合の練習用

すぐ届いたのはよかった.針もしっかり把持してくれます.ただしラチェット(カチカチっとロックする部分)がとても固く,ロックを解除するのにすごく力がいるし,なんどか使用すると手が痛くなる.関節部分がボックス式でなく,変なでっぱりがあって,そこに糸が食い込むとなかなか外せない.当然,鉗子縫合はできない.160mmですが,やや重くてややごつい.
ちゃんと使えるけどストレスを感じる.安さが最大の魅力,そんな感じです.

対象商品:
19608505
2018-05-25
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

すぐに来てくれてよかったです。
問題なく使えております。

対象商品:
19608496
2017-10-14
用途:
厚地生地の裁縫に使用。
せせらぎはりきゅう院 様 (医療・福祉・介護関連業)

当方は医師ではありませんが、医療関係者ではあります。患者様が使用しているマジックテープ式の装具のひもが破れておりましたが、患者様曰く、「なかなか装具屋さんに会える時間がなくてねぇ〜」とのことで、「では、応急処置をしてあげましょうか?」とお話ししたところ、「できるかい?」とのことだったので、この商品を購入し、マレット縫合と男結びを行い、壊れかけたマジックテープとマジックテープの繋ぎ目を縫いました。その後患者様に「この前の応急処置で十分だから、また壊れそうになるまでこのまま使うわ。」との事(汗)
「でも、私は装具屋さんじゃないので、早めに専門家に相談しら…?」と提案しましたが、「寝るときに使う装具だから、このままで眠れるし、直してもらうとしても、新しいマジックテープを縫うだけだから、同じなんだわ。」と満足してもらえました。
厚手の生地を縫うのは、指などが痛くて辛いものですし、この商品のおかげで、両手を使って男結びを作るのは、医師でない自分には複雑なもので、すごく助かりました。自分の仕事で使う、厚地生地の裁縫にも使っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする