持針器(メーヨーヘガール)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード22-2235-01 注文コード19608584 品番MY-9171M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 全長(mm)180 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000013 松吉医科器械コード22-2235-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19608575
2022-07-01
用途:
動物の手術・縫合
農・林・水産業

安価で有り難いのですが、先(持針部)が太い。また持針部の内側の「滑り止め」が粗で、4−0以上の細い糸だと間にひっかかりやすい。小動物の手術にはちょっと使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする