松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 持針器
持針器(メーヨーヘガール)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
22-2235-02
注文コード
19608593
品番
MY-9171L
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000013
松吉医科器械コード
22-2235-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器