松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・無鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19608882
品番
MY-9202ALB
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
185
タイプ
直型、BOX、無鈎
松吉医科器械コード
05-2156-01
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器