松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・有鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19608898
品番
MY-9200ASA 145mmハズシ
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全長(mm)
145
タイプ
直型、ハズシ、有鈎
松吉医科器械コード
05-2126-00
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器