マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・有鈎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19608916 品番 MY-9202ASA
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
全長(mm)145 タイプ直型、BOX、有鈎 松吉医科器械コード05-2151-00 材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする