松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・有鈎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
185
松吉医科器械コード
05-2156-00
注文コード
19608925
品番
MY-9202ALA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
全長・松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
185
タイプ
直型、BOX、有鈎
松吉医科器械コード
05-2156-00
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器