マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード05-2146-01 注文コード19608943 品番MY-9200BLB 185mmハズシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は松吉医科器械コードなど4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)185 タイプ反型、ハズシ、無鈎 松吉医科器械コード05-2146-01 材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19608943 MY-9200BLB 185mmハズシ 17505191 MY-9300BLB(ハズシ180MM マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9300BLB(ハズシ180MM 松吉医科器械 マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9300BLB(ハズシ180MM 松吉医科器械 1本 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする