自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON ノータックカーゴ 75402
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609014
品番
75402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
色
オリーブ
ウエスト(cm)
88
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
110
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
37.5
注意
※91cm以上=À+税アップになります