自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON ノータックカーゴ 75402
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609039
品番
75402
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
色
オリーブ
ウエスト(cm)
96
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
117
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
39.5
注意
※91cm以上=À+税アップになります