松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
マイスコ止血鉗子(モスキート)反・有
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19609047
品番
MY-9207BA
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
全長(mm)
125
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
反型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
松吉医科器械コード
05-2176-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器