松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
MY器械鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19609056
品番
MY-5014
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
全長(mm)
270
材質
ステンレス(SUS410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000047
松吉医科器械コード
05-2255-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器