松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
MY止血鉗子(コヘル氏)直・有鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609083
品番
MY-9192ASA
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
全長(mm)
145
材質
ステンレス
タイプ
直型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000044
松吉医科器械コード
05-2150-10
医薬品医療機器等法
一般医療機器