MY止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19609126 品番 MY-9192BSA
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
全長(mm)145 材質ステンレス タイプ反型、BOX、有鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード05-2165-10 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする