MY止血鉗子(モスキート氏)直・無鈎

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19609144 品番MY-9198AB
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
全長(mm)125 材質ステンレス タイプ直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード05-2160-11 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19609144
2024-03-29
用途:
模型の組立

細かい部品を取り付ける時に使用。細かい部品をしっかりと持てるので、使い勝手は、満足。当方の知識不足だが、モスキートと言っても、思ったより、先端が太い。もっと先端が細い鉗子が欲しくなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする