止血鉗子(ヘイス氏) 無鈎

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード23-5201-00 注文コード19609196 品番BOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は松吉医科器械コードなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 材質ステンレス タイプ直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード23-5201-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする