メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 本体 鉗子
止血鉗子(ヘイス氏) 無鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609214
品番
BOX
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
200
材質
ステンレス
タイプ
強弯、BOX、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000044
松吉医科器械コード
23-5201-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器