Z-DRAGON ノータックカーゴ 75402

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19609215 品番 75402
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用

シルバー ウエスト(cm)82 種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)78 ヒップ(cm)104 素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) RoHS指令(10物質対応)対応 渡り(cm)35.5
注意
※91cm以上=À+税アップになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする