フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
アリス鉗子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609248
品番
F254-2996
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
155
タイプ
BOX、5×6爪
松吉医科器械コード
23-7785-02
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器