松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
タオル鉗子(バックハウス式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19609266
品番
MY-5021S
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
90
材質
ステンレス
タイプ
BOX
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000049
松吉医科器械コード
23-3065-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器