タオル鉗子(東北大式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19609327 品番 MY-5020M
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)110 材質ステンレス タイプBOX 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049 松吉医科器械コード23-3064-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
手術
医療・福祉・介護関連業

買ってすぐに先端部が折れました。特に分厚いものを挟んだわけでもないのに。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする