メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 本体 鉗子
ローラーチューブ鉗子
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19609433
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
175
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000052
松吉医科器械コード
23-7318-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器