松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
マイスコ単鈎鉗子(マルチン氏)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19609503
品番
MY-9346-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
全長(mm)
255
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201555050
松吉医科器械コード
19-2700-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器