ピックルボール DXセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19609838 品番PL-DX
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ピックルボールはテニス、バドミントン、卓球を組み合わせたスポーツです。プラスチック製のボールは空気抵抗でゆるやかに飛ぶため、初心者や子ども、高齢者でもその日からゲームが楽しめます。アメリカで1960年代に誕生し、今や競技人口は約1000万人と言われています。

セット内容バドルフリー: 4本(レッド・イエロー・グリーン・ブラック)、ボール: 8個(室内用/6個・屋外用/2個)、バッグ:2個、ネット:1、支柱(ローラー付):1組、ネット支柱収納バック:1 質量(kg)約8
注意
※バドルフリーのカラー、ボールの指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする