SUNLUCKY(サンラッキー)
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の 運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の スポーツゲーム用品
ピックルボール バドルフリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19609856
品番
PL-1R
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
スイートスポット(打点)が確認しやすい、キズがついても目立ちにくいフェイスデザイン。厚みと重量を抑えているため初心者でも操作しやすいバドルです。USAビックルボール協会認定品。
材質
【フェイス】カーボンファイバー【コア】ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
約210
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
20×40.5×1.4