自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19609897
品番
75500
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート
色
ネービー
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります
SS・S寸はレディース対応シルエットになります