SUNLUCKY(サンラッキー)
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の 運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の スポーツゲーム用品
ピックルボール ・バドルプロA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19609899
品番
PL-R1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
細長いパドルで守備範囲が広がり、パワーショットも可能。比較的テニスラケットに近いためテニスからの転向者にも好まれています。USAピックルボール協会認定品。
材質
【フェイス】T700カーボンファイバー【コア】ハイブリッドポリマー
質量(g)
約230
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
18.7×41.6×1.5