Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19609949 品番 75500
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート

アイボリー サイズSS 種別長袖ジャンパー 材質ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)50 着丈(cm)60 素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります
SS・S寸はレディース対応シルエットになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする