※商品単品画像

669-986097 [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty 19610021 669-986097 [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty 19610021 669-986097 [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty 19610021 669-986097 [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty 19610021

[Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19610021 品番 669-986097
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手元が華やぐ、2重ライン。
アクセサリー感覚で楽しめるAppleWatchバンド
・2重のラインが手元に上品なアクセントをプラス
なめらかなPUレザーのシンプルなラインが手元を美しく見せる。アクセサリー感覚で身につけられるAppleWatchバンド
・シーンを選ばず使いやすい
ベーシックで合わせやすいカラーを採用。季節や服装を選ばずに長く愛用できる。
・salisty シリーズで合わせて
スマホケースやショルダーストラップなどと合わせてより一体感のあるコーディネートに。
・自分らしくアップデート
ベルトをスライドさせるだけで簡単取り付け。
・お手入れ方法
水に濡れた場合は乾いた布等ですぐに水気を取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
また、汚れた場合は市販のレザークリーナーをお使いください。

材質ポリウレタン、ステンレス、鉄 グレージュ 質量(g)13 サイズ(cm)【装着可能】12〜17 幅(cm)【バンド】2.1 長さ(cm)【バンド】27.5〜33.5 対応機種Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)
注意
※本製品ご使用における人体・Apple Watch本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※本製品の金属部は海水などにより腐食する場合があります。
※Apple Watch本体は付属しておりません。
※本製品の装着によりWatch背面のセンサーが働かず頻繁にパスコードの入力が必要となることがあります。ご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする