※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 医療用ピンセット
ピンセット 併式 細筋 有鈎
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610036
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
150
タイプ
併式、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000028
松吉医科器械コード
22-2256-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器