※商品単品画像

41-986936 [Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 19610057 41-986936 [Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 19610057 41-986936 [Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 19610057 41-986936 [Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース iFace 19610057

[Apple Watch Series 10(42mm)専用]iFace Reflection強化ガラス一体型ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19610057 品番 41-986936
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Apple WatchケースもiFace Reflectionで同色コーデに!
人気シリーズのiFace ReflectionからApple Watch強化ガラスケースが登場しました。
別売りのReflection Apple Watchシリコンバンド、スマホケースなどと同色コーデOK。
Reflectionスマホケースをイメージして作られており、強化ガラス一体型でも厚く見えないように設計。
スリムでありつつ耐衝撃性もしっかり保持しています。
・様々なファッションに合うスタンダードなカラー
・傷が付きにくい表面硬度9H
・画面をキズや汚れから守る
・ケースをつけたまま充電OK

材質ポリカーボネート、TPU、ガラス ブラック 質量(g)【Apple Watch Series 10(42mm)用】4【Apple Watch Series 10(46mm)用】4【Apple Watch Series 9/8/7(41mm)用】3【Apple Watch Series 9/8/7(45mm)用】4【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)用】3【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(44mm)用】4 対応機種41/45mm 対応機種:Apple Watch Series 9/8/7、40/44mm 対応機種:Apple Watch Series 6/5/4、SE 2/1世代(Series5のセラミックモデルを除く)、42/46mm 対応機種:Apple Watch Series 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【Apple Watch Series 10(42mm)用】4.7×4.1×1.1【Apple Watch Series 10(46mm)用】5.1×4.4×1.2【Apple Watch Series 9/8/7(41mm)用】4.6×4×1.1【Apple Watch Series 9/8/7(45mm)用】5×4.4×1.1 【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(40mm)用】4.5×4×1.1【Apple Watch Series SE(第2/1世代)/6/5/4(44mm)用】4.9×4.3×1.1
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※Apple Watch本体とWatchバンドは付属しておりません。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※ご利用の充電器がケースと干渉する場合、ケースを外してご使用ください。
※本製品に防水機能はありません。本体とケースの間に水滴が入った場合は、ケースを外し柔らかい布などで水滴を拭き取ってご使用ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする