松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 医療用ピンセット
マイスコピンセット 折曲 細筋 無鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610072
品番
MY-9220AM
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
150
タイプ
折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
松吉医科器械コード
05-3070-11
医薬品医療機器等法
一般医療機器