※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 医療用ピンセット
マイスコピンセット 折曲 細筋 有鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610106
品番
MY-9220BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
130
タイプ
折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
松吉医科器械コード
05-3070-30
医薬品医療機器等法
一般医療機器