※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 医療用ピンセット
マイスコピンセット 折曲 細筋 有鈎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
230
注文コード
19610133
品番
MY-9220BLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
230
タイプ
折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
松吉医科器械コード
05-3070-33
医薬品医療機器等法
一般医療機器