※商品単品画像

41-986912 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース iFace 19610215 41-986912 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース iFace 19610215 41-986912 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース iFace 19610215 41-986912 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース iFace 19610215

[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Class Pastelケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パステルブルー 注文コード19610215 品番41-986912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さなiFace First ClassみたいなAirPodsケース
スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。
今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!
別売りのiPhoneケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
・傷に強い
・安心のiFaceの耐衝撃性
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
・豊富なカラーバリエーション
・2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともOK(複数購入していただく必要があります)
・バリエはパステルカラー、Standardカラー、Cafeカラー、KUSUMI(くすみ)カラー、Metallicカラー
スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラック、イエロー、ローズゴールド、シャイニーレッドは光沢仕様。
パステルシリーズ、くすみシリーズ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。
<取り外し方法>
ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。

材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金 パステルブルー 質量(g)AirPods Pro第1/第2世代:約32、AirPods第3世代:約27 対応機種AirPods第3世代 / AirPodsPro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C) 寸法(cm)AirPods Pro第1/第2世代:約縦5.7×横7.4×厚2.7、AirPods第3世代:約縦5.6×横6.8×厚2.6、カラビナ:約縦3.0×横3.0
注意
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※本製品ご使用における人体・AirPods本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※AirPods本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※AirPods本体は付属しておりません。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品装着時、充電ケースのストラップホールはご使用いただけません。
※Apple Watch用充電器で充電する場合は本製品を外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※パッケージの開封時や開封後の開口部に触れる際は、怪我をしないよう十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする