幸和ピンセット工業
幸和ピンセット工業の 鋼製小物
幸和ピンセット工業の 医療用ピンセット
KFIピンセット 折曲 細筋 無鈎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
19610237
品番
K-17-V15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
150
タイプ
折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
松吉医科器械コード
05-3080-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器