幸和ピンセット工業
幸和ピンセット工業の 鋼製小物
幸和ピンセット工業の 医療用ピンセット
KFIピンセット 折曲 細筋 無鈎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610246
品番
K-17-V18A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
180
タイプ
折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
松吉医科器械コード
05-3080-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器