※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFI
KFIの 鋼製小物
KFIの 医療用ピンセット
KFIピンセット 折曲 細筋 有鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610273
品番
K-17-V15B
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
150
タイプ
折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BZ002261
松吉医科器械コード
05-3080-11
医薬品医療機器等法
一般医療機器