自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON ノータックパンツ 75501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610274
品番
75501
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
色
ネービー
機能
消臭、抗菌機能
ウエスト(cm)
73
種別
ノータックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
95
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
33
注意
※91cm以上=À+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。