フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
ピンセット 併式 太筋 無鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19610465
品番
E372-513
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
130
タイプ
併式、太筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2885-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器