渡辺医科器械製作所
渡辺医科器械製作所の 鋼製小物
渡辺医科器械製作所の 医療用ピンセット
W印トゲ抜きピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610517
品番
S-130
参考基準価格(税別)
¥4,823
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード
05-2830-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器