※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺医科器械製作所
渡辺医科器械製作所の 鋼製小物
渡辺医科器械製作所の 医療用ピンセット
W印ピンセット(アドソン型)有鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610535
品番
P-123
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
125
タイプ
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード
05-2820-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器