フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
形成細部ピンセット(アドソン型)有鈎
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610623
品番
E440-665
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
120
タイプ
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2890-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器