※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 医療用ピンセット
マイスコ眼科ピンセット有鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610675
品番
MY-9226B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
110
タイプ
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000002
松吉医科器械コード
05-2850-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器