フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
眼科ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19610718
品番
E502-004
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
115
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード
19-2895-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器